イーサネット・リモートI/O 16DI Tモデル IOLOGIK Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83290167 品番IOLOGIK E1211-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,900

他のローカルイーサネットデバイスに情報の転送またはデイジーチェーン接続で別のioLogikに接続する2イーサネットスイッチポートを搭載しています。

仕様●製品タイプ:FAボード/FAカード●仕様:【LAN】●イーサネット:2 x 10/100Mbpsスイッチポート、RJ45●プロテクション:1.5KVマグネティックアイソレーション●プロトコル:Modbus/TCP、 TCP/IP、 UDP、 DHCP、 Bootp、 HTTP【デジタル出力】●I/Oモード:DOまたはパルス出力(最大500Hz)●パルス波 カウンタ/周波数:1ms/500Hz●過電圧プロテクション:45VDC●過電流プロテクション:600mA/チャンネル●過温度シャットダウン:175℃(通常)、 150℃(min.)●出力電流規格:Max.200mA/チャンネル●アイソレーション:3K VDCまたは2K Vrms【電源】●消費電力:130mA @24VDC●電源入力:24VDCノーマル、12 〜 36VDC【メカニカル】●ケーブル:I/Oケーブル max. 14AWG●コード番号:M9601AP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7747-73
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする