ジスラインテ-プ 白50mm幅 5巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード83291680 品番T-TAPE-W-5W-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500

現場でのカットが容易です。
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。

仕様●色:白●幅(mm):50●長さ(m):46●ガラスビーズ散布●材質/仕上:塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ、基材:PET不織布、粘着剤:アクリル樹脂系●路面温度が10℃以下での施工はしないでください。●原産国:日本●コード番号:160-1583 アズワン品番67-5668-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする