NEC三菱
NEC三菱の 電子部品(オンボード)
NEC三菱の 能動部品
NEC三菱の ディスクリート
ライザカード 1xPCI + FLOM
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83292346
品番
N8116-89
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
slot1にFlexLOMカード slot2にx16のPCIカード[FH/HL]が搭載できるライザカード
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4199-27
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。