画像準備中

PCIe ×8 フルハイトライザーカード

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83292538 品番PY-PRE831
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PCI Express3.0(x16)(Full Height)(スロット4)に挿入し、PCIスロット5.6にPCIExpress3.0(x8)(FullHeight)PCIスロット7にPCI 32bit(FullHeight)を搭載可能なスロットを増設 適用機種:TX2550 M4

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-51
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする