3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83293204 品番CSRARBD2500R400
参考基準価格(税別)¥67,690 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):25●コーナ半径(mm):4●刃長(mm):30●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:716-0691 アズワン品番68-0475-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする