おいしく健康応援 チョコレート 50g 40個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(40個) 注文コード83293640 品番81780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砂糖を使わず、代わりに糖質の吸収がおだやかな低GIの糖質を使用。カロリーオフ(メーカーアルファベットチョコレートと比較して25%オフ)で食物繊維入り。ミルク感たっぷりに、よりおいしくリニューアルしました。砂糖を控えている方、ダイエット中の方にもおすすめです。

仕様●内容量:50g●原材料:還元麦芽糖、脱脂粉乳、カカオマス、ココアバター、食物繊維(難消化性デキストリン)、植物油脂、エリスリトール/乳化剤(大豆由来)、香料●栄養成分(1袋50g当たり)●▼エネルギー:212g●▼たんぱく質:4.3g●▼脂質:14.9g●▼炭水化物:29.2g(糖質/23.5g(糖類/5.4g)、食物繊維/5.7g)●▼食塩相当量:0.15g●▼ショ糖:0g●アレルギー物質:乳・大豆 アズワン品番68-0450-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする