仕様●製品タイプ:小規模ビジネス向UPS●定格出力容量(VA):1200VA●定格出力容量(W):1080W●給電方式:常時インバータ方式●標準保証期間:2年(バッテリー含む)【入力】●入力電圧:100-125V●入力電圧範囲:80-115V(100V設定時)●入力周波数:40-70Hz (50/60Hz)●相数:単相2線●入力プラグ形状:NEMA 5-15P【出力】●力率:0.9●出力容量@120V:1500VA、1350W●出力容量@100V:1200VA、1080W●出力電圧(V):100、110、120、125(±1%:ノーマルモード時) (±2%:バッテリーモード時)●効率:90.0%●出力周波数公差:±5%(Normal mode)、±0.5%(Battery mode)●出力波形:正弦波●相数:単相2線●出力コンセント(数):5-15R(8)●Group Master(数):4●Group 1(数):2●Group 2(数):2【バッテリー】●期待寿命(25℃環境):5年●タイプ:メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●セルフテスト機能:有●出力波形:正弦波●合計電圧:48Vdc●電圧、電流、数量:12Vdc、9Ah、4個●バッテリー交換:前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)●交換用バッテリーパック型番:BP-9PX1500RT●拡張バッテリー:増設可●拡張バッテリー型番:9PXEBM48RT●最大接続数:4●形状:ラック2U(付属のタワースタンドで縦置き可)●寸法HWD(mm):87x440x450●重量(kg):19.3●色:黒●騒音レベル:40dB未満●冷却方式:ファン冷却●高度:3000m●仕様2:【通信】●ポート:RS-232、 USB、 RPO/ROO、 Relay Output●インターフェース:ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO) 、 Remote Power Off(RPO)●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP)、 Intelligent Power Manager(IPM)●付属品:保証書/RS-232Cケーブル/USBケーブル/ユーザーマニュアル CD-ROM/クイック スタート/ダウンロードのご案内/安全ガイド/19インチラックレールキット/タワー用スタンド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)/ケーブルホルダー一式(200V製品)●コード番号:E3T009E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7528-34