Eaton 9PX UPS 1500 RT 2U LCD 9PX1500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83301297 品番9PX1500GRT-S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥437,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。
停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。

仕様●製品タイプ:小規模ビジネス向UPS●定格出力容量(VA):1500VA●定格出力容量(W):1350W●給電方式:常時インバータ方式●標準保証期間:2年(バッテリー含む)【入力】●入力電圧:200-240V●入力電圧範囲:160-230V(200V設定時)●入力周波数:40-70Hz (50/60Hz)●相数:単相2線●入力プラグ形状:IEC C14【出力】●力率:0.9●出力容量@230V:1500VA/1500W●出力容量@200V:1500VA/1350W●出力電圧(V):200、208、220、230、240(±1%:ノーマルモード時) (±2%:バッテリーモード時)●効率:91.0%●出力周波数公差:±5%(Normal mode)、±0.5%(Battery mode)●出力波形:正弦波●相数:単相2線●出力コンセント(数):C13(8)●Group Master(数):4●Group 1(数):2●Group 2(数):2【バッテリー】●期待寿命(25℃環境):5年●タイプ:メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●セルフテスト機能:有●出力波形:正弦波●合計電圧:48Vdc●電圧、電流、数量:12Vdc、9Ah、4個●バッテリー交換:前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)●交換用バッテリーパック型番:BP-9PX1500GRT●拡張バッテリー:増設可●拡張バッテリー型番:9PXEBM48RT●最大接続数:4●形状:ラック2U(付属のタワースタンドで縦置き可)●寸法HWD(mm):87x440x450●重量(kg):18.8●色:黒●騒音レベル:40dB未満●冷却方式:ファン冷却●高度:3000m●仕様2:【通信】●ポート:RS-232、 USB、 RPO/ROO、 Relay Output●インターフェース:ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO) 、 Remote Power Off(RPO)●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP)、 Intelligent Power Manager(IPM)●付属品:保証書/RS-232Cケーブル/USBケーブル/ユーザーマニュアル CD-ROM/クイック スタート/ダウンロードのご案内/安全ガイド/19インチラックレールキット/タワー用スタンド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)/ケーブルホルダー一式(200V製品)●コード番号:E3T009L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7528-40
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする