チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)50 動作ストローク(mm)8 注文コード83308979 品番CKF-30AS-AB-KER3S1
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥103,037
販売価格(税別)
93,670
この商品はシリンダー径・動作ストロークなど278種類から選べます 他の種類を見る

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。
中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。
兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。

サイズ30AS タイプ3方爪 シリーズCKF 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)50 動作ストローク(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする