近藤製作所
近藤製作所の 産業用ロボット
近藤製作所の ロボット周辺機器
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CKU
大きさ
200AS
注文コード
83312357
品番
CKU-200AS
参考基準価格(税別)
¥548,100
販売価格(税込)
¥572,765
販売価格(税別)
¥
520,695
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・大きさ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。
タイプ
3方爪・高把持力(複動式)
シリーズ
CKU
本体質量(kg)
17
繰返し精度(mm)
±0.03
大きさ
200AS
容積
内部容積[往復]:1854(cm
3
/回)
シリンダー径(Φmm)
200
ロッド径(Φmm)
36
最適把持力(N)
12000〜16000
動作ストローク(mm)
34
駆動源(MPa)
(エアー)0.3〜0.7