近藤製作所
近藤製作所の 産業用ロボット
近藤製作所の ロボット周辺機器
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CKT
大きさ
80AS
注文コード
83312366
品番
CKT-80AS-E40S1
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥177,650
販売価格(税別)
¥
161,500
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・大きさ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。
タイプ
3方爪(複動式)
シリーズ
CKT
本体質量(kg)
1.48
繰返し精度(mm)
±0.03
センサー
E40×1個
大きさ
80AS
容積
内部容積[往復]:170.5(cm
3
/回)
シリンダー径(Φmm)
80
ロッド径(Φmm)
16
最適把持力(N)
1000〜2000
動作ストローク(mm)
22
駆動源(MPa)
(エアー)0.3〜0.7