曜日別特売
655YJ-Rainbow-B やじるし君 リンレイテープ 83314780

やじるし君

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)テープ幅(mm)50ホワイト×レインボー注文コード83314780品番655YJ-Rainbow-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。
(注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ)
既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。
感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。

用途
『誘導・案内・整列』目的として
ホワイト×レインボーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエステルクロス粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力2.17N/cm文字内容矢印伸び(%)18引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする