ひっかけるだけ ゴミ袋ハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83314965 品番30724
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

レジ袋がそのままゴミ箱になる。引っ掛けるだけ!ゴミ袋ハンガー。

材質ポリプロピレン グレー 高さ(mm)52 質量(g)135 縦(mm)115 横(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする