曜日別特売
HHM-500 真空断熱ステンレスマグボトル 300ml 500ml アイリスオーヤマ 83316235

 

HHM-500 真空断熱ステンレスマグボトル 300ml 500ml アイリスオーヤマ 83316235
HHM-500 真空断熱ステンレスマグボトル 300ml 500ml アイリスオーヤマ 83316235
HHM-500 真空断熱ステンレスマグボトル 300ml 500ml アイリスオーヤマ 83316235

真空断熱ステンレスマグボトル 300ml 500ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色グリーン
容量(mL)500
内容量1個注文コード83316235品番HHM-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【スポーツドリンク対応】【食洗器対応】【高保温】
トップクラスの保温性能!熱が逃げにくく、500mlは最大18時間、350mlは12時間の長時間温度キープを実現しております。
またスポーツドリンクも対応しており、24時間の保冷力があるため酷暑・猛暑対策にも最適です。
蓋とパッキンが一体型構造で洗いやすく、食洗器にも対応しているのでお手入れが簡単に行えます。
保温時間:室温20±2℃で熱湯を蓋の下まで入れ、95±1℃から50℃になるまでの時間(社内試験値)

用途
工場、建設現場、物流倉庫、オフィスでの水分補給・寒さ対策・酷暑・猛暑対策
色
グリーン
容量(mL)
500
質量(g)
220
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×230
保冷時間(時間)
24
保温時間(h)
12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする