フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
レギュラーウェイト スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83317546
品番
SW2210-ブラック-XXL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62.5
身幅(cm)
64
身丈(cm)
73