フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
スタンダードスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318210
品番
RSS147-ヘザーグレー-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
S
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
48
身丈(cm)
64