フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
スタンダードスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318219
品番
RSS147-ヘザーグレー-M
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
51
身丈(cm)
67