フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
レギュラーウェイト スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320066
品番
SW2210-アッシュ-M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
アッシュ
サイズ
M
混率(%)
綿99%、ポリエステル1%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
身幅(cm)
54
身丈(cm)
64