トライブレンドP/Oパーカ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 混率(%)綿44、ポリエステル40、レーヨン16 ヘザーブラック 注文コード83321220 品番TRP119-ヘザーブラック-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・混率・色など40種類から選べます 他の種類を見る
ヘザーブラック サイズL 混率(%)綿44、ポリエステル40、レーヨン16 肩幅(cm)44 袖丈(cm)63 身幅(cm)52 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする