フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
レギュラーウェイト ビックシルエット スゥエットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321624
品番
SB2280-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿90%、ポリエステル10%
肩幅(cm)
73
袖丈(cm)
52
身幅(cm)
74
身丈(cm)
73