フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ヘビーウェイトスェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83323250
品番
HSW138-ディープブラック-XL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
横方向への縮みを防ぎ着用しやすさ、動きやすさを得ています。
色
ディーブブラック
サイズ
XL
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
65.5
身幅(cm)
59
身丈(cm)
72