フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
トライブレンド クルーネックスウェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83323925
品番
TRW139-ヘザーグレー-M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿59% ポリエステル24% レーヨン17%
裄丈(cm)
83
身幅(cm)
49
身丈(cm)
67