フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83324144
品番
RL1216-ストーン-XXXL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ストーン
サイズ
XXXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
62
身丈(cm)
83