ジャージーズNUBLENDスウェットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ジェイネイビー 注文コード83324300 品番562M ジェイネイビー S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る
ジェイネイビー サイズS 混率(%)綿50% ポリエステル50% 袖丈(cm)62 裄丈(cm)87.5 身幅(cm)51 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする