フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ジャージーズNUBLENDスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ジェイネイビー
注文コード
83324318
品番
562M ジェイネイビー L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ジェイネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿50% ポリエステル50%
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
92.5
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74