フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 長袖
ジャージーズNUBLENDスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83324449
品番
562M サンドストーン XL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
サンドストーン
サイズ
XL
混率(%)
綿50% ポリエステル50%
袖丈(cm)
62
裄丈(cm)
95
身幅(cm)
65
身丈(cm)
74