※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
48
注文コード
83325000
品番
MSGA1-48
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
歯数
48
質量(kg)
0.16
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
15
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.67・歯面強さ:5.16
歯先円直径D(Φmm)
50
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
48
ボス長さ(mm)
F:5
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
45.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
50.6