※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
15
注文コード
83325054
品番
MSGB2-15
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
歯数
15
質量(kg)
0.1
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
24
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.46・歯面強さ:3.64
歯先円直径D(Φmm)
34
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
30
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
73.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
35.7