※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070 MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070 MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070 MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070 MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070 MSGB2-24 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83325070

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数24 注文コード83325070 品番MSGB2-24
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はモジュール・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る

・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。

種別平歯車 材質SCM415 形状S1 歯数24 質量(kg)0.3 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:15.1・歯面強さ:10.3 歯先円直径D(Φmm)52 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:18 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)48 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)148 許容トルク・歯面強さ(N・m)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする