※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
18
注文コード
83325149
品番
MSGA2-18
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別
平歯車
材質
SCM415
形状
S1
歯数
18
質量(kg)
0.19
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.91・歯面強さ:5.46
歯先円直径D(Φmm)
40
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
36
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
97.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
53.5