※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325569
品番
SSG1.5-60
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
60
質量(kg)
0.99
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
29
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.95・歯面強さ:7.06
歯先円直径D(Φmm)
93
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
90
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
68.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
69.2