※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325700 品番 SSG1.5-44
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数44 質量(kg)0.58 穴径(Φmm)(AH7)15 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:46.7[4.77]、歯面強さ:36.2[3.69] 歯先円直径D(Φmm)69 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする