※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325709 品番 SSG4-14
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数14 質量(kg)0.86 穴径(Φmm)(AH7)20 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)40 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:176[17.9]、歯面強さ:63.4[6.47] 歯先円直径D(Φmm)64 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする