※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325718 品番 SSG1-34
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数34 質量(kg)0.084 穴径(Φmm)(AH7)10 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)8 ボス径B(Φmm)25 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:7.98[0.81]、歯面強さ:4.84[0.49] 歯先円直径D(Φmm)36 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする