※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325727
品番
SSG1-27
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
27
質量(kg)
0.054
穴径(Φmm)
(AH7)8
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
20
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:7.04[0.72]、歯面強さ:3.6[0.37]
歯先円直径D(Φmm)
29
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
27