※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325779
品番
SSG2.5-14
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
14
質量(kg)
0.22
穴径(Φmm)
(AH7)15
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
28
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:24.9[4.37]、歯面強さ:14.9[1.52]
歯先円直径D(Φmm)
40
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
35