※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325806
品番
SSG1.5-23
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
歯研平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
23
質量(kg)
0.15
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
27
全長G(mm)
29
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:2.02、歯面強さ:0.95
歯先円直径D(Φmm)
37.5
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
34.5
ボス長さ(mm)
F:14
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
19.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
9.27