※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325815 品番 SSG1.5-56
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別歯研平歯車 材質S45C 形状S1 歯数56 質量(kg)0.91 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:6.4、歯面強さ:6.11 歯先円直径D(Φmm)87 穴径(mm)AH7:18 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)84 ボス長さ(mm)F:14 許容トルク・曲げ強さ(N・m)62.8 許容トルク・歯面強さ(N・m)59.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする