※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325824
品番
SSG2.5-27
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
歯研平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
27
質量(kg)
0.94
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
56
全長G(mm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:11.7、歯面強さ:6.44
歯先円直径D(Φmm)
72.5
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
67.5
ボス長さ(mm)
F:18
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
115
許容トルク・歯面強さ(N・m)
63.2