※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325919 品番 SSG4-18
参考基準価格(税別)¥10,130 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数18 質量(kg)1.67 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:26.7歯面強さ:11.4 歯先円直径D(Φmm)80 穴径(mm)AH720 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)72 ボス長さ(mm)F:25 許容トルク・曲げ強さ(N・m)262 許容トルク・歯面強さ(N・m)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする