※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83325928 品番 SSG2.5-35
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数35 質量(kg)1.62 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)70 全長G(mm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:16.5歯面強さ:11.1 歯先円直径D(Φmm)92.5 穴径(mm)AH720 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)87.5 ボス長さ(mm)F:18 許容トルク・曲げ強さ(N・m)162 許容トルク・歯面強さ(N・m)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする