※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83325964
品番
SSG1-17
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
17
質量(kg)
0.022
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
14
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.37・歯面強さ:0.14
歯先円直径D(Φmm)
19
穴径(mm)
AH76
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
17
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.36