※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83326016
品番
SSG4-16
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
16
質量(kg)
1.24
バックラッシ(mm)
0.10〜0.20
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:22.3・歯面強さ:8.73
歯先円直径D(Φmm)
72
穴径(mm)
AH720
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
64
ボス長さ(mm)
F:25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
218
許容トルク・歯面強さ(N・m)
85.6