※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83326086
品番
SSG1-38
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
38
質量(kg)
0.12
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.94・歯面強さ:0.62
歯先円直径D(Φmm)
40
穴径(mm)
AH710
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
38
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
9.21
許容トルク・歯面強さ(N・m)
6.1