※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83326104
品番
SSG1-56
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1
歯数
56
質量(kg)
0.21
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.52・歯面強さ:1.4
歯先円直径D(Φmm)
58
穴径(mm)
AH712
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
56
ボス長さ(mm)
F:10
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
14.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
13.7