※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83326226 品番 SSG1-36
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数36 質量(kg)0.091 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)8 ボス径B(Φmm)25 全長G(mm)18 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.88・歯面強さ:0.56 歯先円直径D(Φmm)38 穴径(mm)AH710 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)36 ボス長さ(mm)F:10 許容トルク・曲げ強さ(N・m)8.59 許容トルク・歯面強さ(N・m)5.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする