※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83326436 品番 SSG4-36
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数36 質量(kg)6.11 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:64.7・歯面強さ:46.7 歯先円直径D(Φmm)152 穴径(mm)AH725 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)144 ボス長さ(mm)F:25 許容トルク・曲げ強さ(N・m)634 許容トルク・歯面強さ(N・m)458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする