※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83326479 品番 SSG2.5-56
参考基準価格(税別)¥17,580 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

種別平歯車 材質S45C 形状S1 歯数56 質量(kg)3.57 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:27.3・歯面強さ:27.5 歯先円直径D(Φmm)145 穴径(mm)AH725 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)140 ボス長さ(mm)F:18 許容トルク・曲げ強さ(N・m)268 許容トルク・歯面強さ(N・m)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする