※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG2-23J22 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83332770 SSG2-23J22 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83332770 SSG2-23J22 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83332770 SSG2-23J22 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83332770

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数23 種別平歯車 注文コード83332770 品番SSG2-23J22
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はモジュール・歯数・種別など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数23 質量(kg)0.28 ねじ穴サイズ:M5 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)37 全長G(mm)36 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.78・歯面強さ:2.3 歯先円直径D(Φmm)50 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)J:8 基準円直径C(Φmm)46 ボス長さ(mm)F:16 許容トルク・曲げ強さ(N・m)46.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする