※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG1.5-60J30 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83334915 SSG1.5-60J30 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83334915 SSG1.5-60J30 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83334915 SSG1.5-60J30 KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 83334915

KHK 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数60 種別平歯車 注文コード83334915 品番SSG1.5-60J30
参考基準価格(税別)¥13,240 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・種別など1081種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車 材質S45C 形状S1K 歯数60 質量(kg)0.89 穴径(Φmm)(AH7)30 ねじ穴M6 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:68.1[6.95]、歯面強さ:69.2[7.06] 歯先円直径D(Φmm)93 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)90 ねじ穴J(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする